LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 55cm **** 111L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997223451
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84182151
Gewicht - 35.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803159919
Sonepar Artikelnummer
121378113
Hersteller Artikelnummer
997223451
Hersteller Typ
Rb 1401-20
Hersteller Artikel Nr.:
997223451
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
35.900 kg
Tischkühlschrank, Außenmaße: Höhe/Breite/Tiefe: 85 / 55 / 60,7 cm, Gesamtvolumen: 111 l, Geräuschpegel: 35 dB


