Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 55cm Cooler 125L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994790451

  • Ausführung - 1-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 125 l

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 62 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803094593

Sonepar Artikelnummer

121127033

Hersteller Artikelnummer

994790451

Hersteller Typ

RC 1400-20

Hersteller Artikel Nr.:

994790451

Ausführung:

1-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

125 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

62 kWh

Höhe:

850 mm

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

129 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

550 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

34.500 kg

Pure Tischkühlschrank, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 57,67||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 125||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm