Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 55cm Cooler 126L D grau

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997223851

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 72 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803160151

Sonepar Artikelnummer

121245331

Hersteller Artikelnummer

997223851

Hersteller Typ

RDGD 1400-20

Hersteller Artikel Nr.:

997223851

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

72 kWh

Höhe:

850 mm

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

grau

Nutzinhalt des Kühlfachs:

125 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

550 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

33.000 kg

Pure Tischkühlschrank, Bruttoinhalt gesamt 125||l,, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 72,27||kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm