Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 60cm **** 125L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994791551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 125 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094814

Sonepar Artikelnummer

121127043

Hersteller Artikelnummer

994791551

Hersteller Typ

RDI 1621-20

Hersteller Artikel Nr.:

994791551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

125 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

145 kWh

Höhe:

850 mm

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

112 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

17 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

600 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

36.000 kg

Plus Tischkühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 115,71||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 125||l, Klimaklasse SN-T, 35||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 85 / 60 / 60,7||cm