Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 60cm Cooler 141L C SmartSteel-si

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994790751

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 59 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803094654

Sonepar Artikelnummer

121127092

Hersteller Artikelnummer

994790751

Hersteller Typ

RSDCI 1620-20

Hersteller Artikel Nr.:

994790751

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

59 kWh

Höhe:

850 mm

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

141 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

600 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

37.300 kg

Plus Tischkühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 58,77||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 141||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 85 / 60 / 60,7||cm