Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! Tischkühlschrank 60cm Cooler 141L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994790651

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 141 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094630

Sonepar Artikelnummer

121127035

Hersteller Artikelnummer

994790651

Hersteller Typ

RCI 1620-20

Hersteller Artikel Nr.:

994790651

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

141 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

59 kWh

Höhe:

850 mm

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

145 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

600 mm

Tiefe:

607 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

37.800 kg

Plus Tischkühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 58,77||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 141||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 85 / 60 / 60,7||cm