LIEBHERR - VG! Weintemperierschrank 2Z 8Ablagefl 155Fl Glast F edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994609551
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803087977
Sonepar Artikelnummer
121129234
Hersteller Artikelnummer
994609551
Hersteller Typ
WPSD 5252-20
Hersteller Artikel Nr.:
994609551
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
367 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1.2 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
118 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
155
Breite:
597 mm
Höhe:
1854 mm
Tiefe:
675 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
93.700 kg


