LIGHTS4EUROPE - LED-Hallenleuchte - Lucid arena pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78631
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85395100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836912
Hersteller Artikelnummer
78631
Hersteller Typ
78631
Hersteller Artikel Nr.:
78631
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85395100
Abstrahlwinkel, 60° tiefstrahlend 120° breitstrahlend, Abmessung, 325 x 220 x 176 mm, Nettogewicht, ca. 4.280 g, Netzspannungsbereich, Standard-Netzteil: 90 – 305 VAC / 127 – 300 VDC DALI/0-10V-Netzteil: 90 – 305 VAC / 100 – 300 VDC, Netzfrequenz, 50/60 Hz, Systemleistung, 100 W – 150 W, Lichtausbeute, bis zu 150 lm/Watt, Lichtstrom, 15.120 – 22.500 lm, LED Lebensdauer, L80 B10 = bis zu 60.000 h, Farbtemperaturen, 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K, Einsatz/Umgebungstemperatur, -30 °C bis +45 °C, Schutzart, IP 65, Material Gehäuse, pulverbeschichtetes Aluminium in silbergrau, Schrauben & Haltebügel aus Edelstahl (rostfrei)


