Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIMODOR - AirVital 25-70m³/h, Waermerückgew.>73% Zuluft F7, 21-41dB

LIMODOR
kopierenkopieren
LIMODOR - AirVital 25-70m³/h, Waermerückgew.>73% Zuluft F7, 21-41dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45201

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84145995

  • Gewicht - 14.352 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005472452013

Sonepar Artikelnummer

120306536

Hersteller Artikelnummer

45201

Hersteller Typ

AIRVITAL_V

Hersteller Artikel Nr.:

45201

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

14.352 kg

Durch die immer dichteren Gebäude gewinnt auch die Wohnraumlüftung, vor allem für Allergiker, immer mehr an Bedeutung. Gerade auch in Städtischen Gebiet ist es oft nicht möglich die Fenster zu öffnen. Durch den Einbau eines dezentralen AirVital Einraumlüftungsgerätes erfüllt man sämtliche Anforderungen an eine morderne Wohnraumlüftung durch: Pollenfilter der Klasse F7, Niedriges Eigengeräusch speziell für Schlaf und Wohnräume, Heizkostenersparnis durch Wärmerückgewinnung bis zu 73,% integrierte Verschlusskappen, Komfortsteuerung (10 Stufen) mittels Funkfernbedienung, LCD Anzeigen uvm. Airvital: Maximal 1800mm über den Fußboden, Airvital_V: Abstand zum Fußboden <1800mm, Gerät wird mit Displax nach unten montiert. Leistungsaufnahme: 8-29W, Stromaufnahme max. 0,17A, Leistung: 10 Stufig 25-70 m³/h, Eigengeräusch: 21-41 dB(A), Deckenmontage