LIMODOR - AirVital Prime Sandardset ohne FB Einraumgerät m. WRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45214
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84145995
Gewicht - 8.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472452143
Sonepar Artikelnummer
121151617
Hersteller Artikelnummer
45214
Hersteller Typ
AIR VITAL PRIME - STD O.FB
Hersteller Artikel Nr.:
45214
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
8.025 kg
Volumenstrom = 10-60 m³/h 6-stufig, Eigengeräusch = 19 - 43 dB(), Wärmerückgewinnungszahl 94,5% - 68,4%, Filterklasse Zuluft M5, Spannung 230 V, 50 Hz, 4 - 23 Watt


