Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIMODOR - AirVital Prime Standardset Einraumgerät m. WRG

LIMODOR
kopierenkopieren
LIMODOR - AirVital Prime Standardset Einraumgerät m. WRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45218

  • Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenstromwärmetauscher

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84145995

  • Gewicht - 8.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005472452181

Sonepar Artikelnummer

121151619

Hersteller Artikelnummer

45218

Hersteller Typ

AIR VITAL PRIME - STDSET

Hersteller Artikel Nr.:

45218

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenstromwärmetauscher

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

8.050 kg

Volumenstrom = 10-60 m³/h 6-stufig, Eigengeräusch = 19 - 43 dB(), Wärmerückgewinnungszahl 94,5% - 68,4%, Filterklasse Zuluft M5, Spannung 230 V, 50 Hz, 4 - 23 Watt