LIMODOR - Ansaugstutzen für Nebenstellenabsaugung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56011
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472560114
Sonepar Artikelnummer
120492572
Hersteller Artikelnummer
56011
Hersteller Typ
ANSAUGSTUTZEN AS 75MM
Hersteller Artikel Nr.:
56011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.016 kg
Ansaugstutzen AS-75 für Zweitraumanschluss LIMODOR Entllüftungsgeräte für LF/D, LF/E, LF/M und LWD


