LIMODOR - Drehzahlregler LDR-AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472550016
Sonepar Artikelnummer
120457564
Hersteller Artikelnummer
55001
Hersteller Typ
DREHZAHLREGLER-LDR
Hersteller Artikel Nr.:
55001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.185 kg
Schalter für eine Spannung von > 60V bis <=1.000V


