Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIMODOR - Edelstahlgitter DN 115 mm m. Fliegenschutz

LIMODOR
kopierenkopieren
LIMODOR - Edelstahlgitter DN 115 mm m. Fliegenschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70072

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 0.701 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005472700725

Sonepar Artikelnummer

120492570

Hersteller Artikelnummer

70072

Hersteller Typ

AUßENWANDGITTER LA-ES115

Hersteller Artikel Nr.:

70072

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.701 kg

Außenwandgitter LA-ES115 Edelstahlausführung DN 115mm