Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIMODOR - Edelstahlgitter DN 160 mm

LIMODOR
kopierenkopieren
LIMODOR - Edelstahlgitter DN 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70073

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 0.833 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005472700732

Sonepar Artikelnummer

120396535

Hersteller Artikelnummer

70073

Hersteller Typ

AUSSENWANDGITTER LA-ES160

Hersteller Artikel Nr.:

70073

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.833 kg

Außenwandgitter LA-ES160 Edelstahlausführung DN 160mm