Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIMODOR - Limodor B Geblaese inkl. Deckel + Geraeuschverm. -5dB

LIMODOR
kopierenkopieren
LIMODOR - Limodor B Geblaese inkl. Deckel + Geraeuschverm. -5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52021

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005472520217

Sonepar Artikelnummer

120306514

Hersteller Artikelnummer

52021

Hersteller Typ

LB 60 DESIGN GEBLÄSE

Hersteller Artikel Nr.:

52021

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.790 kg

Der Limodor B ist ein Einzellüfter für Unterputz- bzw. Aufputzmontage. Das Gerät kann in beliebiger Lage montiert werden, da die Rückschlagklappe mit einer Feder geschlossen wird. Das Einsatzgebiet dieses Lüfters erstreckt sich vom WC bis hin zum Bad. Vor allem eignet sich dieses Gerät für den Einbau in dünne Zwischenwände, da es mit nur 8 cm eine sehr geringe Einbautiefe aufweist. Das Gerät ist für den Einbau in Lüftungsschächten mit einer zusätzlichen Brandschutzummantelung (F90), für Lüftungsschächte mit gemischter Belegung, mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzklappe (FLI-VE) bzw. mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzmanschette (FLI) erhältlich.