LIMODOR - Limodor B Gehaeuse Unterputzgeraete NW50mm,224x224x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51001
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.609 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472510010
Sonepar Artikelnummer
120306512
Hersteller Artikelnummer
51001
Hersteller Typ
LB-UP
Hersteller Artikel Nr.:
51001
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.609 kg
Der Limodor B ist ein Einzellüfter für Unterputz- bzw. Aufputzmontage. Das Gerät kann in beliebiger Lage montiert werden, da die Rückschlagklappe mit einer Feder geschlossen wird. Das Einsatzgebiet dieses Lüfters erstreckt sich vom WC bis hin zum Bad. Vor allem eignet sich dieses Gerät für den Einbau in dünne Zwischenwände, da es mit nur 8 cm eine sehr geringe Einbautiefe aufweist. Das Gerät ist für den Einbau in Lüftungsschächten mit einer zusätzlichen Brandschutzummantelung (F90), für Lüftungsschächte mit gemischter Belegung, mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzklappe (FLI-VE) bzw. mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzmanschette (FLI) erhältlich.


