LIMODOR - Limodor C/E Geblaese

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12003
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.676 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005472120035
Sonepar Artikelnummer
120306517
Hersteller Artikelnummer
12003
Hersteller Typ
LC/E GEBLÄSE
Hersteller Artikel Nr.:
12003
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.676 kg
Volumenstrom 45 m³/h 230 V~, 50 Hz, 45 Watt


