LIMODOR - Limodor F/D Geblaese

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22002
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 1.359 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005472220025
Sonepar Artikelnummer
120306522
Hersteller Artikelnummer
22002
Hersteller Typ
LF/D GEBLÄSE
Hersteller Artikel Nr.:
22002
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.359 kg
Gebläseeinsatz LB 60 inkl. Gehäusedeckel Volumenstrom 60m³/h Druckdifferenz 78Pa Eigengeräusch UP 44dB(A) AP 45dB(A) 230V, 50Hz, 13 Watt


