LIMODOR - Limodor F/D-UP Gehaeusedeckel Unterputzgeraete

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23009
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.655 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472230093
Sonepar Artikelnummer
120306524
Hersteller Artikelnummer
23009
Hersteller Typ
LF/D-UP
Hersteller Artikel Nr.:
23009
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.655 kg
Gebläseeinsatz LB 60 inkl. Gehäusedeckel Volumenstrom 60m³/h Druckdifferenz 78Pa Eigengeräusch UP 44dB(A) AP 45dB(A) 230V, 50Hz, 13 Watt


