LIMODOR - Limodor F/M Gehäuse, DN80/75mm rückwärts für AP/UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21019
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005472210194
Sonepar Artikelnummer
120353123
Hersteller Artikelnummer
21019
Hersteller Typ
LF/M-R
Hersteller Artikel Nr.:
21019
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.780 kg
Das montagefreundliche LIMODOR-Entlüftungsgerät für Raumabsaugung. Das Gerät besticht durch seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und durch große Montagezeiteinsparung bei der Komplettierung. Der gefederte und mit dem Lüftereinsatz eine Einheit bildende Abdeckrahmen (Gehäusedeckel) überbrückt Einbautiefen bis zu 80 mm und wird ohne Werkzeug montiert. Das Gerät ist als Auf- oder Unterputzvariante lieferbar und kann mit den verschiedensten Lüftereinsätzen von 60, 100, 60/40, 100/40 m³/h, mit oder ohne Nachlaufrelais, mit Feuchtesteuerung, Intervallsteuerung, Zentralsteuerung bestückt werden. Für zusätzliche Ansaugstellen stehen rechts, links und unten am Gehäuse Ausbrechöffnungen zur Verfügung um einen Zweitraum oder eine WC-Schalenentlüftung anzuschließen. Das Gehäuse ist mit Ausblasstutzen links oben bzw. hinten möglich und kann wahlweise mit Brandschutzbeschichtung (für Schachtvorwandungen mit Brandlast F90) bzw. mit einer zusätzlichen im Ausblasstutzen befindlichen Brandschutzklappe bezogen werden. Anwendungsgebiete Das Gerät ist für Bad, WC und Küchen geeignet und kann wahlweise in Wand oder Decke eingebaut werden. Mit Brandschutzbeschichtung bzw. mit Integrierter wartungsfreier Brandschutzklappe ist es in brandlastige Vorwandungen (F90) einsetzbar.


