Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIMODOR - Limodor F/M Lüftereinsatz

LIMODOR
kopierenkopieren
LIMODOR - Limodor F/M Lüftereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22004

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 2.084 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005472220049

Sonepar Artikelnummer

120306531

Hersteller Artikelnummer

22004

Hersteller Typ

LF/M 60

Hersteller Artikel Nr.:

22004

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

2.084 kg

Der Limodor F Type M ist ein Einzellüfter für Unterputz- oder Aufputz Montage. Das Gerät kann in beliebiger Lage montiert werden, da die Rückschlagklappe mit einer Feder geschlossen wird. Es besteht die Möglichkeit über eine Filterwanne Type FW einen Zweitraum bzw. eine WC-Direktabsaugung an den Lüfter anzuschließen. Das Gehäuse ist mit einem Ausblasstutzen links oben bzw. hinten erhältlich und kann mit den verschiedensten Lüftereinsätzen, mit od. ohne Nachlaufrelais, Feuchte-. Intervall- oder Zentralsteuermodul bestückt werden. Der gefederte Abdeckrahmen überbrückt Einbautiefen bis zu 80 mm. Das Gerät ist für den Einbau in Lüftungsschächten mit einer zusätzlichen Brandschutzummantelung (F90), für Lüftungsschächte mit gemischter Belegung, mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzklappe (FLI-VE) bzw. mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzmanschette (FLI) erhältlich