LIMODOR - Limodor F/M Lüftereinsatz + NachlaufRelais + Bewegungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22019
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220193
Sonepar Artikelnummer
120306533
Hersteller Artikelnummer
22019
Hersteller Typ
LF/M 60+C-NR+C-BM
Hersteller Artikel Nr.:
22019
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.135 kg
Der Limodor F Type M ist ein Einzellüfter für Unterputz- oder Aufputz Montage. Das Gerät kann in beliebiger Lage montiert werden, da die Rückschlagklappe mit einer Feder geschlossen wird. Es besteht die Möglichkeit über eine Filterwanne Type FW einen Zweitraum bzw. eine WC-Direktabsaugung an den Lüfter anzuschließen. Das Gehäuse ist mit einem Ausblasstutzen links oben bzw. hinten erhältlich und kann mit den verschiedensten Lüftereinsätzen, mit od. ohne Nachlaufrelais, Feuchte-. Intervall- oder Zentralsteuermodul bestückt werden. Der gefederte Abdeckrahmen überbrückt Einbautiefen bis zu 80 mm. Das Gerät ist für den Einbau in Lüftungsschächten mit einer zusätzlichen Brandschutzummantelung (F90), für Lüftungsschächte mit gemischter Belegung, mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzklappe (FLI-VE) bzw. mit einer Brandschutzummantelung (F90) und einer zusätzlichen Brandschutzmanschette (FLI) erhältlich


