LIMODOR - Lüftereinsatz AirVital Prime Einraumlüftung Wärmerückgewinnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45217
Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenstromwärmetauscher
Spannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Absicherung des Gerätes - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472452174
Sonepar Artikelnummer
121151618
Hersteller Artikelnummer
45217
Hersteller Typ
LÜFTEREINSATZ AIRVITAL PRIME
Hersteller Artikel Nr.:
45217
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenstromwärmetauscher
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Mit digitalem Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP24
Gewicht:
12 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.753 kg


