LIMODOR - Lüftereinsatz LFM 60+C-NR7 m Gehäusedeckel Nachlaufrel C-NR7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22010
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.104 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220100
Sonepar Artikelnummer
120457557
Hersteller Artikelnummer
22010
Hersteller Typ
LF/M 60+C-NR7
Hersteller Artikel Nr.:
22010
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.104 kg
Lüftereinsatz LFM 60+C-NR7; Artikelnummer : 22010, mit Gehäusedeckel und integrierten; Nachlaufrelais C-NR/7; Nachlaufzeit fix (ca. 7 Minuten); Volumenstrom 60 m³/h; Druckdifferenz 133 Pa; Eigengeräusch UP 32 dB(A), AP 37 dB(A); 230 V, 50 Hz, 11 WattTeile für Entlüftungsgeräte


