LIMODOR - Lüftereinsatz LFM100+C-NR+C-BM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22041
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.124 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220414
Sonepar Artikelnummer
120457559
Hersteller Artikelnummer
22041
Hersteller Typ
LF/M 100+C-NR+C-BM
Hersteller Artikel Nr.:
22041
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.124 kg
Lüftereinsatz LFM100+C-NR+C-BM Artikelnummer : 22041 mit Gehäusedeckel, integrierten Nachlaufrelais C-NR und Bewegungsmodul C-BM Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung einstellbar und Bewegungsmodul C-BM Volumenstrom 100 m³/h Druckdifferenz 61 Pa Eigengeräusch UP 38 dB(A), AP 47 dB(A) 230 V, 50 Hz, 23 Watt; Teile für Entlüftungsgeräte


