LIMODOR - Lüftereinsatz LFM100+C-NR+C-FR2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22043
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220438
Sonepar Artikelnummer
120457561
Hersteller Artikelnummer
22043
Hersteller Typ
LF/M 100+C-NR+C-FR2
Hersteller Artikel Nr.:
22043
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.112 kg
Lüftereinsatz LFM100+C-NR+C-FR2 Artikelnummer : 22043 mit Gehäusedeckel, integrierten Nachlaufrelais C-NR und Feuchtemodul C-FR2 Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung einstellbar und Feuchtemodul C-FR2 Volumenstrom 100 m³/h Druckdifferenz 61 Pa Eigengeräusch UP 38 dB(A), AP 47 dB(A) 230 V, 50 Hz, 23 Watt; Teile für Entlüftungsgeräte


