LIMODOR - Lüftereinsatz LFM100+C-NR m Gehäusedeckel u Nachlaufrel C-NR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22009
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220094
Sonepar Artikelnummer
120457556
Hersteller Artikelnummer
22009
Hersteller Typ
LF/M100+C-NR
Hersteller Artikel Nr.:
22009
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.094 kg
Lüftereinsatz LFM100+C-NR, Artikelnummer : 22009 mit Gehäusedeckel und integrierten einstellbaren Nachlaufrelais C-NR Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung einstellbar Volumenstrom 100 m³/h Druckdifferenz 61 Pa Eigengeräusch UP 38 dB(A), AP 47 dB(A) 230 V, 50 Hz, 23 Watt; Teile für Entlüftungsgeräte


