LIMODOR - Lüftereinsatz LFM100+C-NR7+C-FR2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22044
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220445
Sonepar Artikelnummer
120457562
Hersteller Artikelnummer
22044
Hersteller Typ
LF/M 100+C-NR7+C-FR2
Hersteller Artikel Nr.:
22044
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.111 kg
Lüftereinsatz LFM100+C-NR/7+C-FR2 Artikelnummer : 22044 mit Gehäusedeckel, integrierten Nachlaufrelais C-NR7 und Feuchtemodul C-FR2 Nachlaufzeit fix (ca. 7 Minuten) und Feuchtemodul C-FR2 Volumenstrom 100 m³/h Druckdifferenz 61 Pa Eigengeräusch UP 38 dB(A), AP 47 dB(A) 230 V, 50 Hz, 23 Watt; Teile für Entlüftungsgeräte


