LIMODOR - Lüftereinsatz LFM100+C-NR7 m Gehäusedeckel u Nachlaufrel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22011
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 2.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472220117
Sonepar Artikelnummer
120457558
Hersteller Artikelnummer
22011
Hersteller Typ
LF/M 100+C-NR7
Hersteller Artikel Nr.:
22011
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.093 kg
Lüftereinsatz LFM100+C-NR7 Artikelnummer : 22011 mit Gehäusedeckel und integrierten Nachlaufrelais C-NR7 Nachlaufzeit fix (ca. 7 Minuten) Volumenstrom 100 m³/h Druckdifferenz 61 Pa Eigengeräusch UP 38 dB(A), AP 47 dB(A) 230 V, 50 Hz, 23 Watt; Teile für Entlüftungsgeräte


