LIMODOR - Nachlaufrelais C-NR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55020
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005472550207
Sonepar Artikelnummer
120457569
Hersteller Artikelnummer
55020
Hersteller Typ
NACHLAUFRELAIS-C-NR
Hersteller Artikel Nr.:
55020
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.044 kg
Relais für eine Spannung von > 60V bis <=1.000V


