LIMODOR - Nachlaufrelais C-NR7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55023
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005472550238
Sonepar Artikelnummer
120457570
Hersteller Artikelnummer
55023
Hersteller Typ
NACHLAUFRELAIS-C-NR7
Hersteller Artikel Nr.:
55023
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.043 kg
Relais für eine Spannung von > 60V bis <=1.000V


