LIMODOR - Nachlaufrelais LNR-EAV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55013
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005472550139
Sonepar Artikelnummer
120457568
Hersteller Artikelnummer
55013
Hersteller Typ
NACHLAUFRELAIS-LNR-EAV
Hersteller Artikel Nr.:
55013
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.046 kg
Nachlaufrelais LNR-EAV Artikelnummer : 55013 für Einbau in Schalterdose Nachlaufzeit: 3-30 min Einschaltverzögerung: 12-150 sec passend für alle Entlüftungsgeräte ausgenommen LIMODOR W; Relais für eine Spannung von > 60V bis <=1.000V


