LIMODOR - Nachlaufrelais LNR f Schalterdoseneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55002
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472550023
Sonepar Artikelnummer
120457565
Hersteller Artikelnummer
55002
Hersteller Typ
NACHLAUFRELAIS-LNR
Hersteller Artikel Nr.:
55002
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.041 kg
Nachlaufrelais LNR Artikelnummer : 55002 für Schalterdoseneinbau Nachlaufzeit 3 -30 Minuten einstellbar passend für alle Entlüftungsgeräte ausgenommen LIMDOOR W; Relais für eine Spannung von > 60V bis <=1.000V


