LIMODOR - Wohnraumlüftung 12-30m³/h, 14-29 dB (Einsatz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42010
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005472420104
Sonepar Artikelnummer
120396527
Hersteller Artikelnummer
42010
Hersteller Typ
GEBLÄSEEINSATZ AIRODOR
Hersteller Artikel Nr.:
42010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.460 kg
Schadstoffbelastete Raumluft“ wird gefiltert und über den Keramik-Wärmetauscher nach außen abgeführt. Da- durch erwärmt sich der Wärmetauscher. Nach der eingestellten Taktzeit von 45 oder 60 Sekunden (Einstellung an der Steuerung möglich) wechselt der Axiallüfter die Drehrichtung und es wird „Frische Luft“ von außen angesaugt, gefiltert und über den vorhin erwärmten Keramik-Wärmetauscher in den Raum eingebracht. Spannung: 12V DC, Luftleistung: 12-30 m³/h, Leistungsaufnahme: 2,3-5,6 W, max 34mA, Eigengeräusch: 16-32 dB(A), Wärmerückgewinnung: bis zu 86%, Filterklasse: G3, Wandstärek: 260-490 (800) mm, Gewicht: 3,5kg


