Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Abdeckung COVER1 opal/satiniert 200cm

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Abdeckung COVER1 opal/satiniert 200cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112867

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009377041976

Sonepar Artikelnummer

120960865

Hersteller Artikelnummer

112867

Hersteller Typ

LED-Profil/COVER1-112867

Hersteller Artikel Nr.:

112867

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.037 kg

Abdeckung COVER1 opal/satiniert 200cm