Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Abdeckung COVER20 opal/satiniert 600cm für Profil SURF16

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Abdeckung COVER20 opal/satiniert 600cm für Profil SURF16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113656

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 6000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377061011

Sonepar Artikelnummer

120955093

Hersteller Artikelnummer

113656

Hersteller Typ

LED-PROFIL/COVER20-SURF16-113656

Hersteller Artikel Nr.:

113656

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.138 kg

Abdeckung COVER20 opal/satiniert 600cm für Profil SURF16, LINEAR TEC