LINEAR TEC - Abdeckung COVER21 opal/satiniert IP54 200cm f. Profil SURF16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113657
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377061035
Sonepar Artikelnummer
120955094
Hersteller Artikelnummer
113657
Hersteller Typ
LED-PROFIL/COVER21-SURF16-113657
Hersteller Artikel Nr.:
113657
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.195 kg


