LINEAR TEC - Abdeckung COVER21 opal/satiniert IP54 260cm f. Profil SURF16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113658
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377061059
Sonepar Artikelnummer
120955095
Hersteller Artikelnummer
113658
Hersteller Typ
LED-PROFIL/COVER21-SURF16-113658
Hersteller Artikel Nr.:
113658
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169090


