LINEAR TEC - DALI 4 Szenen Touch Master-Dimmer,100-240V AC/DALI-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115061
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377095269
Sonepar Artikelnummer
120955414
Hersteller Artikelnummer
115061
Hersteller Typ
LED DALI STEUERUNG FÜR SINGLECOLOR
Hersteller Artikel Nr.:
115061
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Einbau
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Nein
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.182 kg


