Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - DALI DT8 1 Adresse PWM-Dimmer,4 Kanal,12-36V 4x5A,48V 4x3A

kopierenkopieren
LINEAR TEC - DALI DT8 1 Adresse PWM-Dimmer,4 Kanal,12-36V 4x5A,48V 4x3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114873

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377090653

Sonepar Artikelnummer

120955412

Hersteller Artikelnummer

114873

Hersteller Typ

LED DALI STEUERUNG FÜR 4 KANAL

Hersteller Artikel Nr.:

114873

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Nein

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.140 kg

DALI DT8 1 Adresse Universal Push-Dim PWM-Dimmer, 4 Kanal, 12-36V 4x5A, 48V 4x3A