Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - DALI DT8 RGB+W Master-Contr.,100-240V AC/DALI-Bus Spannung

kopierenkopieren
LINEAR TEC - DALI DT8 RGB+W Master-Contr.,100-240V AC/DALI-Bus Spannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115059

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377095245

Sonepar Artikelnummer

120955413

Hersteller Artikelnummer

115059

Hersteller Typ

LED DALI MASTER CONTROLLER

Hersteller Artikel Nr.:

115059

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Nein

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.182 kg

DALI DT8 RGB+W 1 Gruppe Einbau-Touch Master-Controller, schwarz, 100-240V AC oder DALI-Bus Spannung