Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Endkappe EC1B schwarz für Profil SURF12 FLAT, 1 STK

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Endkappe EC1B schwarz für Profil SURF12 FLAT, 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113209

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009377049934

Sonepar Artikelnummer

120960868

Hersteller Artikelnummer

113209

Hersteller Typ

EK, EC1B-SURF12FLAT sw-113209

Hersteller Artikel Nr.:

113209

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259080

Endkappe EC1B schwarz für Profil SURF12 FLAT, 1 STK, LINEAR TEC