Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Endkappe EC26W ws f Profil DIVE12 FLAT mit Kabeld., 1 STK

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Endkappe EC26W ws f Profil DIVE12 FLAT mit Kabeld., 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113222

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377050190

Sonepar Artikelnummer

120960876

Hersteller Artikelnummer

113222

Hersteller Typ

EK, EC26W-DIVE12FLAT ws-113222

Hersteller Artikel Nr.:

113222

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259080

Endkappe EC26W weiß für Profil DIVE12 FLAT mit Kabeldurchführung, 1 STK