Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Endkappe EC2W ws für SURF12 FLAT mit Kabeldurchführung 1 STK

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Endkappe EC2W ws für SURF12 FLAT mit Kabeldurchführung 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113084

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377047190

Sonepar Artikelnummer

120960870

Hersteller Artikelnummer

113084

Hersteller Typ

EK, EC2W-SURF12FLAT-113084

Hersteller Artikel Nr.:

113084

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259080

Endkappe EC2W weiß für SURF12 FLAT mit Kabeldurchführung, 1 STK