Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Endkappe EC7 für Profil DIVE12, 1 Stk

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Endkappe EC7 für Profil DIVE12, 1 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112836

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009377041358

Sonepar Artikelnummer

120960873

Hersteller Artikelnummer

112836

Hersteller Typ

EK, EC7-DIVE12-112836

Hersteller Artikel Nr.:

112836

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259080

Endkappe EC7 für Profil DIVE12, 1 Stk, LINEAR TEC