LINEAR TEC - LED Aufbauprofil PURE12 S Aluminium schwarz RAL9005, 200cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114788
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377088322
Sonepar Artikelnummer
120955086
Hersteller Artikelnummer
114788
Hersteller Typ
LED-PROFIL/PURE 12 S SW -114788
Hersteller Artikel Nr.:
114788
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.250 kg
LED Aufbauprofil PURE12 S Aluminium schwarz RAL9005, 200cm, LINEAR TEC


