Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED Aufbauprofil SURF16 Alu weiß pulverb., RAL9010, 200cm

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED Aufbauprofil SURF16 Alu weiß pulverb., RAL9010, 200cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113615

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.376 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377060199

Sonepar Artikelnummer

120955091

Hersteller Artikelnummer

113615

Hersteller Typ

LED-PROFIL/SURF 16 D WS -113615

Hersteller Artikel Nr.:

113615

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.376 kg

LED Aufbauprofil SURF16 Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL9010, 200cm