Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED Aufbauprofil SURF16 Aluminium schwarz eloxiert, 200cm

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED Aufbauprofil SURF16 Aluminium schwarz eloxiert, 200cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113616

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.376 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009377060212

Sonepar Artikelnummer

120955090

Hersteller Artikelnummer

113616

Hersteller Typ

LED-PROFIL/SURF 16 D SW -113616

Hersteller Artikel Nr.:

113616

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.376 kg

LED Aufbauprofil SURF16 Aluminium schwarz eloxiert, 200cm, LINEAR TEC