Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED Einbauprofil PURE12 D Aluminium eloxiert, 200cm

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED Einbauprofil PURE12 D Aluminium eloxiert, 200cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114790

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.258 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377088391

Sonepar Artikelnummer

120955088

Hersteller Artikelnummer

114790

Hersteller Typ

LED-PROFIL/PURE 12 D ELOX -114790

Hersteller Artikel Nr.:

114790

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.258 kg

LED Einbauprofil PURE12 D Aluminium eloxiert, 200cm, LINEAR TEC